• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Ricambi per avvolgitubi, Modello: 1

Codice art.: 080081 1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 16 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile 10 m
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 8 mm
Materiale tubo flessibile Poliuretano
Colore tubo flessibile arancione
Adatta per Aria compressa
Tipo di prodotto Avvolgitubo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080081 1
EAN / GTIN 4062406358075
Codice del produttore 080081 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile di ricambio per avvolgitubi ad aria compressa.

Per:

n. art. 080078 Dim. 10.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello