{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza corpo | 470 mm | |
Profondità corpo | 180 mm | |
Altezza corpo | 494 mm | |
Materiale corpo | Lamiera di acciaio, verniciata | |
Raccordo uscita | 1/2 pollici | |
Raccordo entrata | 1/2 pollici | |
Pressione massima di esercizio | 50 bar | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 15 m | |
Tipo di prodotto | Avvolgitubo |
Codice articolo | 080076 15 | |
EAN / GTIN | 4030704090041 | |
Codice del produttore | 09 004 |