{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza corpo | 465 mm | |
Profondità corpo | 220 mm | |
Altezza corpo | 400 mm | |
Raccordo uscita | 3/8 pollici | |
Raccordo entrata | 3/8 pollici | |
Pressione massima di esercizio | 16 bar | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 15 m | |
⌀ Interno tubo flessibile | 10 mm |
Codice articolo | 080070 15SCS | |
EAN / GTIN | 2050002076310 | |
Codice del produttore | 01330 |