Tubo flessibile strutturato trasparente, PVC 9 mm

Codice art.: 080042 9
(1,78 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
186 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile a tre strati in PVC rinforzato con fibre di poliestere
Pressione massima di esercizio 15 bar
⌀ Esterno tubo flessibile 15 mm
⌀ Interno tubo flessibile 9 mm
Lunghezza tubo 50 m
Colore trasparente
Campo temperatura -15 °C - 60 °C
Omologazione per alimenti (VO/2011) si
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080042 9
EAN / GTIN 3506110929738
Codice del produttore 092973

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.
Tubo TCN-AL flessibile, resistente alla pressione e di lunga durata. Elevata resistenza chimica. Pressione di esercizio 15 bar. Con omologazione per alimenti (VO/2011 – categoria A/B/C).