Pinza universale con testa a punta rivestiti in materiale bicomponente, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta bonderizzata nera 145 mm

Codice art.: 08 22 145 T
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 08 22 145 T
    EAN / GTIN 4003773080640
    Codice del produttore 08 22 145 T
    Numero-L L70010 1795

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pinza universale tascabile tipo „forte“ con becchi a punta.
    • Per tutti i comuni lavori di installazione e riparazione.
    • maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta (grande resistenza alla torsione)
    • superfici di contatto con profilo convesso unilaterale per una presa sicura sui pezzi piatti
    • la scanalatura fresata nella zona di presa permette di afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni
    • la pinza universale affidabile e versatile, ideale da portare con sé
    • taglio facilitato grazie all‘articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione
    • con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
    • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
    • lunga durata e punte stabili
    • pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta

    Proprietà:

    • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,0 mm
    • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,0 mm
    • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: Ø 8,0 mm
    • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: 16,0 mm²
    • Protezione anticaduta: sì
    • bonderizzata nera
    • con maniche multicomponente, con occhiello di fissaggio integrato per l'aggancio di un dispositivo di protezione anticaduta
    • Strumenti legati
    • lucidato
    • Tagliente con smusso

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello