Pinza universale con testa a punta rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 145 mm

Codice art.: 08 21 145
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 08 21 145
EAN / GTIN 4003773078951
Codice del produttore 08 21 145
Numero-L L70010 1926

Descrizione

Descrizione:

  • Pinza universale tascabile tipo „forte“ con becchi a punta.
  • Per tutti i comuni lavori di installazione e riparazione.
  • maneggevole per lavori in spazi difficilmente accessibili grazie alla testa dalla forma affusolata con becchi a punta (grande resistenza alla torsione)
  • superfici di contatto con profilo convesso unilaterale per una presa sicura sui pezzi piatti
  • la scanalatura fresata nella zona di presa permette di afferrare ed estrarre piccoli pezzi come chiodi, perni e bulloni
  • la pinza universale affidabile e versatile, ideale da portare con sé
  • taglio facilitato grazie all‘articolazione rinforzata con elevato rapporto di trasmissione
  • con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
  • lunga durata e punte stabili

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,0 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,0 mm
  • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: Ø 8,0 mm
  • Valore di taglio cavo Cu, a trefoli: 16,0 mm²
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato
  • Tagliente con smusso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello