{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | 69043 | |
Numero massimo giri | 12.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 450 l/min | |
Tipo di aspirazione | Autoaspirazione | |
Corsa del circuito oscillante | 2,5 mm | |
Peso | 0,8 kg | |
Rumorosità | 77 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 4,1 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrici roto-orbitali |
Codice articolo | 079656 69043 | |
EAN / GTIN | 616026690431 |