Levigatrici a nastro ad aria compressa, Modello: G2410

Codice art.: 079571 G2410
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Potenza fornita 275 W
Numero massimo giri 25.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 660 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Denominazione originale prodotto G2410
Larghezza del nastro 13 mm
Lunghezza del nastro 305 mm
Peso 0,9 kg
Rumorosità 89 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079571 G2410
EAN / GTIN 7322590038366
Codice del produttore 8423030410
Produttore Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice a nastro Atlas Copco per impiego in punti ristretti. L’angolo tra l’impugnatura e la guida del nastro di tela abrasiva è regolabile per una maggiore maneggevolezza. Dim. nastro a tela abrasiva 13×305 mm (vedi n. art. 558205, 558423).

Uso:

Per rettificare, sbavare, dissolvenza, finitura e lucidatura, ideale anche per la lavorazione flessibile di punti difficilmente accessibili.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello