Levigatrice diritta ad aria compressa, ⌀ pinza di serraggio 6 mm 3550-180ES

Codice art.: 079453 3550-180ES
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza fornita 1.050 W
Numero massimo giri 18.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 1.560 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Peso 1,4 kg
Rumorosità 81 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 365 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079453 3550-180ES
EAN / GTIN 015451785284
Codice del produttore 6151602360

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa con potenza fornita di 1050 W e velocità massima di 18000 giri/min.
⌀ pinza di serraggio 6 mm.
Esecuzione lunga con colletto sottile.