Levigatrice diritta ad aria compressa, G2424, pinze di serraggio ⌀ 6 mm lunga S200

Codice art.: 079448 S200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto G2424 S200
Potenza fornita 850 W
Numero massimo giri 20.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 540 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 3/8 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 13 mm
Peso 0,96 kg
Rumorosità 81 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079448 S200
EAN / GTIN 7322590013622
Codice del produttore 8423031255

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta robusta e potente, con un’elevata silenziosità. L’avviatore di sicurezza previene l’accensione accidentale. Numero di giri massimo ottimizzato compreso tra 8500 e 25000 1/min.
Con mandrino lungo e sottile, ideale per fori, lunghezza 317 mm.
⌀ pinza di serraggio 6mm.

Fornitura:

Inclusi nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit):
sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello