• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Levigatrici diritte ad aria compressa 48325

Codice art.: 079443 48325

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 48325
Potenza fornita 298 W
Numero massimo giri 25.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 648 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
⌀ Pinze di serraggio 6 mm
Peso 0,41 kg
Rumorosità 79 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 202 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079443 48325
EAN / GTIN 616026483255
Codice del produttore 48325

Descrizione

Esecuzione:

Dynabrade − Levigatrice diritta ad aria compressa Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft.
Levigatrice diritta da 300 Watt compatta e senza trasmissione con numero di giri massimo di 25.000 1/min. Con controllo numero di giri per velocità costante sotto carico. Il filtro collegato a monte prolunga la durata dell'utensile.

Fornitura:

Incl nippli.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi