{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6120 | |
Campo di coppia | 815 Nm - 2.710 Nm | |
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) | M36 | |
Numero massimo giri | 3.500 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro | |
Dimensione portautensile | 1.1/2 pollici | |
Fabbisogno massimo d’aria | 1.698 l/min | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Raccordo pneumatico | 1/2 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 13 mm | |
Peso | 15,7 kg | |
Rumorosità | 97 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 21,8 m/s2 | |
Lunghezza | 420 mm | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 079204 6120 | |
EAN / GTIN | 015451729462 | |
Codice del produttore | 6151590120 |