{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 2.170 Nm | |
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) | M20 | |
Numero massimo giri | 5.200 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro | |
Dimensione portautensile | 3/4 pollici | |
Fabbisogno massimo d’aria | 243,5 l/min | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Raccordo pneumatico | 3/8 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 13 mm | |
Peso | 4,5 kg | |
Rumorosità | 99,5 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 10,69 m/s2 | |
Lunghezza | 184 mm | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 079193 9013TT | |
EAN / GTIN | 4000896227143 | |
Codice del produttore | 9013TT |