{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | S2305 | |
Campo di coppia | fino a 12 Nm | |
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) | M8 | |
Numero massimo giri | 750 min-1 | |
Attacchi per bit | F 6,3 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 336 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 6,3 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Rumorosità | 83 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Lunghezza | 198 mm | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 079161 S2305 | |
EAN / GTIN | 7322590011390 | |
Codice del produttore | 8431025728 |