Apparecchio per la pulizia con ghiaccio secco, Modello: IB10/8L2P

Codice art.: 078573 IB10/8L2P
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto IB 10/8 L2P
Potenza assorbita 1.500 W
Lunghezza 845 mm
Larghezza 440 mm
Altezza 938 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Pressione di lavoro 0,7 – 10 bar
Portata d’aria 4.200 l/h - 48.000 l/h
Peso 92 kg
Tipo di prodotto Detergente per ghiaccio secco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078573 IB10/8L2P
copia
EAN / GTIN 4054278294247
copia
Codice del produttore 1.574-200.0
copia
Produttore Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Esecuzione:

Pulizia flessibile in caso di rimozione di residui di sporco ostinato con ghiaccio secco. Pistola a getto compatta ed ergonomica ideale per gli spazi stretti.

Uso:

L’apparecchio portatile con sistema integrato per la produzione di ghiaccio secco permette di eseguire operazioni di pulizia anche su superfici, macchine, motori e componenti di una certa complessità. Grazie al ridotto consumo di aria compressa, risulta essere particolarmente adatto per l’impiego con compressori per officina.

Fornitura:

Detergente per ghiaccio secco IB 10/8 L2P inclusi tubo di sabbiatura da 5 m, pistola a getto, illuminazione ugelli, tubo di raccordo per CO2 e ugello a getto piatto.

Nota:

Flacone di CO2 non incluso nella fornitura. Specifiche CO2: flacone di CO2 standard con tubo montante/per immersione.