Idropulitrice a freddo HD511P

Codice art.: 078571 HD511P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto HD 5/11 P *EU
Potenza assorbita 2.200 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Fusibile di rete 10 A
Pressione di lavoro 110 bar
Portata 490 l/h
Peso 20,5 kg
Tipo di prodotto Idropulitrici a freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078571 HD511P
EAN / GTIN 4054278144863
Codice del produttore 1.520-960.0

Descrizione

Esecuzione:

Idropulitrice portatile con motore a corrente alternata. Comando mediante interruttore a pressione, sistema antiattorcigliamento, tubo ad alta pressione girevole anche sotto pressione e lancia in acciaio INOX. Robusta pompa assiale a 3 pistoni con testa cilindrica in ottone. Raccordo di allacciamento idrico in ottone. Max. temperatura di alimentazione 60 °C.
La pistola ad alta pressione EASY!Force sfrutta la forza repulsiva del getto ad alta pressione, riducendo così la forza di tenuta. Assicura un comfort di lavoro completamente nuovo e agevole. Valvola in ceramica migliorata. Sistema di collegamento EASY!Lock integrato. Per un allestimento rapido e semplice degli accessori (per es. ugelli, tubi in acciaio) con collegamenti unitari.

Fornitura:

Incluso tubo flessibile ad alta pressione da 10 m, lancia in acciaio INOX 850 mm con ugello singolo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello