Aspiratore trucioli/liquidi ECO-OIL13

Codice art.: 078559 ECO-OIL13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ECO-OIL13
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.300 W
Volume del serbatoio 180 l
Lunghezza 1.050 mm
Larghezza 670 mm
Altezza 1.500 mm
Numero di turbine 1
Portata d’aria 46 l/s
Depressione 320 mbar
Rumorosità 76 dB(A)
Peso 120 kg
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078559 ECO-OIL13
EAN / GTIN 5711141019312
Codice del produttore ECOOIL13

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratore industriale durevole e di qualità Nilfisk CFM „Grey Line“.
Aspiratrucioli e -liquidi. Con turbina silenziosa e potente da 1,3 kW. ⌀ ingresso 50mm. Ruote resistenti agli oli con freni di stazionamento e guarnizioni resistenti all'olio. I trucioli metallici vengono separati dai liquidi tramite il cestino per trucioli fornito in dotazione. In questo modo è possibile il riuso dei lubrorefrigeranti, nonché un miglior riciclaggio dei trucioli metallici.

Fornitura:

Inclusi cestino per trucioli (30L), telaio mobile, tubo di scarico. Senza accessori.

Nota:

Accessori adatti vedi n. art. 078551-078552.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello