Aspiratore solidi VHS120CB

Codice art.: 078558 VHS120CB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 2.000 W
    Tensione di rete 230 V
    Frequenza di rete 50 Hz
    Volume del serbatoio 37 l
    Diametro nominale raccordo 50 mm
    Lunghezza 560 mm
    Larghezza 570 mm
    Altezza 1.015 mm
    Rumorosità 74 dB(A)
    Depurazione automatica del filtro scuotifiltro manuale
    Classe polveri − aspiratore M
    Peso 38 kg
    Sistema filtrante filtro a stella
    Tipo del filtro filtro in poliestere
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi
    Interruttore On/Off si
    Grado di protezione IP IP 44

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 078558 VHS120CB
    EAN / GTIN 5711145403940
    Codice del produttore 4012300068

    Descrizione

    Esecuzione:

    Aspiratore industriale durevole e di qualità Nilfisk CFM „Grey Line“.

    Funzione:

    IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

    Nota:

    Accessori adatti vedi n. art. 078551-078552.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello