Aspiratore solidi / liquidi AERO, Denominazione originale prodotto: 21-21INOX

Codice art.: 078540 21-21INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AERO 21-21 PC INOX
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.250 W
Volume del serbatoio 20 l
Lunghezza 390 mm
Larghezza 400 mm
Altezza 525 mm
Lunghezza tubo flessibile aspirazione 2,5 m
⌀ Tubo flessibile 32 mm
Lunghezza cavo 5 m
Numero di turbine 1
Portata d’aria 60 l/s
Depressione 210 mbar
Rendimento 99,9 %
Rumorosità 64 dB(A)
Dispositivo automatico
Depurazione automatica del filtro Sistema di depurazione del filtro Push & Clean
Peso 8,5 kg
Sistema filtrante Elemento filtrante PET
Particolarità Contenitore in acciaio legato, compatto
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078540 21-21INOX
EAN / GTIN 5711145158864
Codice del produttore 107406603

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratori solidi / liquidi robusti e potenti con sistema flessibile di raccordo a tubo (MultiFit) per tipi di pulizia professionali. Rendimento > 99,9%.
Aspiratutto compatto con sistema di depurazione del filtro Push & Clean.
  • Con presa di corrente e dispositivo automatico per il collegamento di un'apparecchiatura elettrica (massimo 2000 W).
  • Contenitore in acciaio inox con manico e supporto tubo flessibile.

Fornitura:

Incluso tubo flessibile di aspirazione, supporto tubo flessibile, tubo manuale piegato, filtro a umido ed elemento filtrante lavabile (PET).

Nota:

Altri aspiratori di sicurezza per ogni classe di pericolo (polveri nocive per la salute o esplosive) disponibili su richiesta (classe L, M, H).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello