Esecuzione:
- Base in pietra dura
- Precisione della piastra base a norma DIN 876-00
- Con colonna filettata e braccio trasversale cromato
- Con braccio trasversale regolabile
- Con foro di montaggio per comparatori Ø 8 mm
- Regolazione verticale tramite alberino filettato con anello di regolazione
Descrizione:
Tavolo di misurazione fine con piastra in pietra dura. Planarità della piastra di base secondo la norma DIN 876-00. Colonna di misurazione cromata, regolazione dell'altezza tramite mandrino filettato con anello di regolazione. Con braccio trasversale regolabile, sonda di misura Ø 8mm H 7. Altezza di misura 180mm, proiezione 200mm, braccio trasversale Ø 35/22mm. Superficie di misurazione 150x200mm. Fornito singolarmente imballato.