• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Misuratore di concentricità con supporto a disco

Codice art.: 0784108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 0784108
EAN / GTIN 4029713284305
Codice del produttore 0784108
Numero-L L40510 174

Descrizione

Esecuzione:

  • Strumento di misurazione della concentricità senza centro
  • I dischi ad alta precisione vengono montati sui cuscinetti, senza gioco
  • I dischi possono essere fatti scorrere su entrambi i lati della base
  • Un disco scorrevole può essere regolato fino a 30 mm per la compensazione del diametro
  • Precisione concentricità < 5 µm

Descrizione:

Tester di concentricità, senza centro. L'alta precisione è ottenuta grazie ai dischi volventi montati senza gioco. I blocchi del disco sulla piastra di base possono essere spostati. Il blocco di rulli può essere regolato in altezza di 30 mm per la compensazione del diametro. Max. Lunghezza 600mm, Ø massimo del pezzo 250mm. Ruota Ø 120mm. Concentricità 5 µm. La consegna include il supporto di misurazione, ma senza comparatore.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello