Scanner termico HG Scan PRO, Modello: 007690

Codice art.: 078325 007690
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 85 g
Intervallo di rilevamento della temperatura 0 °C - 300 °C
Per HG 2520
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Scanner temperatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078325 007690
EAN / GTIN 4007841007690
Codice del produttore 007690

Descrizione

Esecuzione:

Scanner termico per il rilevamento della temperatura sulla superficie del pezzo mediante misurazione a infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale. Impostazione a passi di 10 °C.
HG Scan PRO con scambio dati intelligente tra lo scanner termico e il termosoffiatore. Alimentazione tramite termosoffiatore.
Pieno controllo della temperatura nei lavori con pezzi termosensibili. HG Scan PRO rileva la temperatura della superficie del pezzo tramite misurazione a raggi infrarossi. Determinazione ideale della distanza tramite laser. Segnalazione acustica e ottica in caso di superamento della temperatura ottimale in eccesso o in difetto. Intervallo di rilevamento della temperatura: 0 - 300 °C, impostazione a passi di 10 °C.

Per:

Termosoffiatore HG 2520 E.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello