{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | HG 2120E | |
Potenza assorbita | 2.200 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Temperatura dell’aria | 80 °C - 630 °C | |
Portata d’aria Velocità 1 | 150 l/min | |
Portata d’aria Velocità 2 | 300 l/min | |
Portata d’aria Velocità 3 | 500 l/min | |
Peso | 850 g | |
Tipo di prodotto | Heissluftbläser |
Codice articolo | 078321 351403 | |
EAN / GTIN | 4007841351403 | |
Codice del produttore | 6010013 |