• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Tavolo da lavoro per PS254L, Modello: PSU1000

Codice art.: 078240 PSU1000
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PSU1000
Per 078229
Carico massimo 180 kg
Peso 14 kg
Altezza 850 mm
Tipo di prodotto Supporti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078240 PSU1000
EAN / GTIN 4002395134892
Codice del produttore 4935440850
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo da lavoro estraibile.
  • Base di appoggio regolabile in altezza per una buona stabilità.
  • Comoda altezza di lavoro di 0,85 m.
  • Costruzione leggera e stabile, carico fino a 180 kg.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello