{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Collegamento app | OneKey | |
Denominazione originale prodotto | M18 ONE FSZ | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Lunghezza corsa | 32 mm | |
Numero di corse | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Peso | 7,9 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 9,9 m/s2 | |
Particolarità | FIXTEC, LED | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo | 078220 M18ONEFSZ | |
EAN / GTIN | 4058546344733 | |
Codice del produttore | 4933478296 |