Seghetti a batteria, Modello: GST1270

Codice art.: 078201 GST1270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GST 12V-70
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Numero di corse 1.500 min-1 - 2.800 min-1
Spessore massimo lama acciaio 3 mm
Spessore massimo lama legno 70 mm
Regolazione dello smusso
Movimento pendolare
Peso 1,5 kg
Vibrazione massima a norma EN 5,5 m/s2
Forma Compatto, a forma di asta
Particolarità LED
Lame per seghetti alternativi adatte 588400 − 588551
Sostituzione utensile senza strumenti Sì, sistema SDS
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078201 GST1270
EAN / GTIN 3165140895200
Codice del produttore 06015A1005

Descrizione

Esecuzione:

Seghetti alternativi Bosch con sostituzione semplice e senza utensili della lama grazie al sistema SDS di Bosch.
Seghetto alternativo a batteria leggero e compatto a forma di asta.
  • La Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dai sovraccarichi garantendone una lunga durata.
  • Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria da un possibile sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
  • LED commutabile per l'illuminazione chiara dell'area di taglio.
  • Posizione di impugnatura straordinariamente vicina alla linea di taglio, in modo da permettere tagli di elevata precisione.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 12 V / 3,0 Ah, caricabatterie, 2× lame per sega, dispositivo antistrappo, set di aspirazione, pattino, adattatore aspirazione, L-BOXX 102 e inserto L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello