Rullo di guida, Modello: 6430300101

Codice art.: 078136 6430300101
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Descrizione della forma: Smusso 45

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per n. art. 078124 Dim. AKFH18-5
Diametro 21,69 mm
Smusso 45 grado
Raggio 2,5 mm
Descrizione della forma Smusso 45
Tipo di prodotto Sbavatrici e smussatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Codice del produttore 64303001010
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Il rullo di guida con ⌀ di 21,69 mm è adatto per smussi a 45° fino a 5 mm.

Per:

Fresa rifilatrice a batteria n. art. 078124 Dim. AKFH18-5.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello