Esecuzione:
Smussatrice per metallo per smussi con altezza max. di 15 mm per la preparazione dei cordoni di saldatura.
- Regolazione della profondità di fresatura senza utensili, in incrementi di 0,1 mm. (0 mm – 15 mm)
- Regolazione precisa dell’angolo dello smusso.
- Lavoro controllato grazie a piastre di guida di ampia superficie.
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.
One-touch controller. Regolazione della profondità di fresatura senza utensili e brevettata, in incrementi di 0,1 mm. Punti di arresto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro. Regolazione precisa dell’angolo dello smusso agendo direttamente sulle piastre di guida. Testina di fresatura universale con tre inserti in metallo duro per smussi con qualsiasi angolo da 0 a 90°. Lavoro controllato grazie a piastre di guida di ampia superficie. Rotella di battuta per la guida sui tubi per facilitare la preparazione dei cordoni di saldatura. Impugnatura a staffa regolabile senza l’ausilio di utensili per una guida sicura e uniforme. Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata. Elettronica ad albero intero Vario-Constamatic (VC) con rotella di regolazione, per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono pressoché costanti sotto carico. Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio. Protezione dell’operatore tramite lamiere laterali per deviare i trucioli. Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione. Immagine rappresentativa.
Per realizzare smussi e raggi su materiali piatti, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e profili di contorni e per arrotondare fori.
Fornitura:
3 inserti universali in metallo duro, rotella di battuta, 2 giraviti, chiave a forchetta (apertura chiave 10), maniglia a staffa, metaBox.
- 3 inserti universali in metallo duro
- Rotella di battuta
- Giravite per viti con impronta Torx 15
- Giravite, apertura chiave 4, con impugnatura a T
- Chiave a forchetta (apertura chiave 10)
- Maniglia a staffa
- metaBOX 280 L
Nota:
Gli accessori adatti sono disponibili al n. art. 078132 e n. art. 078134.