{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | BSS 1.6 CE | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 350 W | |
Numero di corse | 3.800 min-1 | |
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Raggio della curva più piccola | 90 mm | |
Velocità di taglio | 6 m/min - 10 m/min | |
Larghezza taglio | 5 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Lunghezza cavo | 5 m | |
Tipo di prodotto | Cesoia |
Codice articolo | 078102 723031 | |
EAN / GTIN | 4014586874661 | |
Codice del produttore | 72303161000 |