Centro panca con supporti a rulli, base 700x180mm, 100 mm

Codice art.: 0780206
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 0780206
EAN / GTIN 4029713060466
Codice del produttore 0780206

Descrizione

Esecuzione:

  • Superficie finemente smerigliata, tolleranza di planarità secondo DIN 876-2
  • con due supporti per rulli
  • Dispositivo di serraggio rapido mediante leva di bloccaggio
  • Con scanalatura a T e colonna di supporto
  • Con foro di montaggio per comparatori Ø 8 mm
  • Regolazione di precisione

Descrizione:

Tester di concentricità con blocchi di scorrimento, piastra 700 x 180 mm, secondo DIN 876-1, tolleranza di concentricità 0,005 mm, con scanalatura a T e supporto di misurazione, supporto per tastatore: Ø 8 mm, blocchi di scorrimento 100 mm, superficie di appoggio 4 - 60 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello