Centro da banco con supporti a rulli, base 350x110mm, 65 mm

Codice art.: 0780201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0780201
    EAN / GTIN 4029713060442
    Codice del produttore 0780201
    Numero-L L40510 2358

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Superficie finemente smerigliata, tolleranza di planarità secondo DIN 876-2
    • con due supporti per rulli
    • Dispositivo di serraggio rapido mediante leva di bloccaggio
    • Con scanalatura a T e colonna di supporto
    • Con foro di montaggio per comparatori Ø 8 mm
    • Regolazione di precisione

    Descrizione:

    Tester di concentricità con blocchi di rulli, piastra 350 x 110 mm, secondo DIN 876-1, tolleranza di concentricità 0,005 mm, con scanalatura a T e supporto di misurazione, porta sonda di misurazione: Ø 8 mm, blocchi di rulli 65 mm, superficie di contatto 3 - 30 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello