Esecuzione:
- Superficie finemente smerigliata, tolleranza di planarità secondo DIN 876-2
- Con due contropunte regolabili
- Contropunta sinistra con centro fisso
- Contropunta destra con molla retrattile montata al centro, sollevamento libero circa 10 mm
- I contropunte possono essere bloccati tramite un morsetto eccentrico
- Altezza contropunta 75 mm con supporto integrato per scanalatura a V
- Dispositivo di serraggio rapido mediante leva di bloccaggio
- Con scanalatura a T e colonna di supporto
- Con foro di montaggio per comparatori Ø 8 mm
Descrizione:
Tester di concentricità. Altezza centrale 50mm, larghezza centrale 350mm, larghezza scanalatura a T 10mm, piastra di base 500x110mm. La superficie di contatto è finemente rettificata - planarità secondo DIN 876-2. Con 2 contropunte scorrevoli: contropunta sinistra con punta fissa, contropunta destra con punta a molla, corsa circa 15 mm. Contropunte fissate mediante serraggio eccentrico. Con scanalatura a T e supporto di misura, porta sonda di misura 8mm H 7 e regolazione fine.
Norma:
DIN 876-2