Lavasciuga pavimenti, Dim. codolo: BR4522CBP

Codice art.: 078002 BR4522CBP
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia dei pavimenti
Larghezza di lavoro spazzole 450 mm
Larghezza di lavoro aspirazione 500 mm
Lunghezza 970 mm
Larghezza 550 mm
Altezza 1.115 mm
Potenza di superficie massima 1.800 m2/h
Pressione minima di compressione spazzola 100 g/cm3 - 150 g/cm3
Numero di giri spazzola 750 min-1 - 1.000 min-1
Potenza assorbita 550 W
Peso con accessori 51,7 kg
Tensione batteria 25,2 V
Capacità batteria 42 Ah
Volume del serbatoio di acqua fresca 22 l
Volume del serbatoio di acqua sporca 22 l
Alimentazione Alimentazione a batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078002 BR4522CBP
EAN / GTIN 4054278440064
Codice del produttore 1.783-466.0
Produttore Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per superfici di grandi dimensioni e molto ingombranti: lavasciuga pavimenti a batteria BR 45/22 Bp Pack estremamente maneggevole. Con testa girevole delle spazzole a rullo e tecnologia KART.
Lavapavimenti a conduzione manuale per una vasta gamma di applicazioni e superfici di diverse dimensioni. Possibilità di scelta tra esecuzione con rete di alimentazione o funzionamento a batteria. Elevata produttività e consumi ridotti.

Download & documenti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello