• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MultiMaster AMM 500 Plus Top batteria 71293861

Codice art.: 077816 71293861
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto AMM 500 PLUS TOP
Portautensile Starlock, Starlock Plus
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 2
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 4 Ah
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Numero di oscillazioni 11.000 min-1 - 18.500 min-1
Ampiezza (movimento di oscillazione) 2 × 1,7 grado
Peso 1,8 kg
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077816 71293861
EAN / GTIN 4014586895321

Descrizione

Esecuzione:

Potente strumento multiuso per un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione, dotato di oltre 30 accessori per segare legno e metallo, rettificare, tagliare piastrelle e molto altro.
Utensili oscillanti leader del mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con portautensili Starlock (migliore trasmissione della forza del momento torcente per max. il 35% di produttività in più).
  • Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all’andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
  • Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
  • Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.

Fornitura:

Set di 30 accessori, dispositivo di aspirazione e L-BOXX.
Inclusi caricabatterie e 2× pacchi di batterie agli ioni di litio AMPShare (18 V / 4 Ah).
1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega in HM (Ø 75 mm), 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× piastra abrasiva forata, cad. 5× fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180), 1× dispositivo di aspirazione, 1× caricabatterie rapido GAL 1880 CV, 2× accumulatori agli ioni di litio (18 V / 4 Ah), 1× valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 073851073858.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello