MultiMaster MM 500 Plus Top, Modello: 72296770

Codice art.: 077814 72296770
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto MM 500 PLUS TOP
Alimentazione Alimentazione di rete
Portautensile Starlock, Starlock Plus
Numero di oscillazioni 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Ampiezza (movimento di oscillazione) 2 × 1,7 grado
Potenza assorbita 350 W
Peso 1,4 kg
Lunghezza cavo 5 m
Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077814 72296770
EAN / GTIN 4014586897813

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchi oscillanti leader sul mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con portautensili Starlock (trasmissione della forza migliorata con avanzamento del lavoro più rapido fino al 35%).
  • Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
  • Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
  • Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.

Potente strumento multiuso per un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione, dotato di oltre 30 accessori per segare legno e metallo, rettificare, tagliare piastrelle e molto altro.

Fornitura:

Set di 30 accessori, dispositivo di aspirazione e L-BOXX.
Set di 30 accessori composto da: 1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega in HM (⌀ 75), 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× piastra abrasiva forata, cad. 1× fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello