• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lucidatrice a batteria M18FAP180

Codice art.: 077773 M18FAP180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Denominazione originale prodotto M18 FAP180-502X
Alimentazione Alimentazione a batteria
Potenza assorbita 1.400 W
Campo del numero di giri 360 min-1 - 2.200 min-1
Portautensile M14
⌀ Massimo utensile di lucidatura 180
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Lucidatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077773 M18FAP180
EAN / GTIN 4002395144525
Codice del produttore 4933451550

Descrizione

Esecuzione:

Lucidatrice a batteria M18 FUEL™ con preselezione del numero di giri a 8 posizioni (intervallo compreso fra 360 e 2200 giri al minuto). Regolazione elettronica della velocità con avvio dolce per garantire un miglior controllo.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie da 18 V / 5 Ah, caricabatterie, impugnatura supplementare AVS, maniglia a staffa e platorello per lucidatura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello