{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | XCE 10-8 125 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.010 W | |
Campo del numero di giri | 140 min-1 - 430 min-1 | |
⌀ Massimo utensile di lucidatura | 160 mm | |
Peso | 2,6 kg | |
Lunghezza cavo | 4 m | |
Tipo di prodotto | Lucidatrice |
Codice articolo | 077771 XCE10-8125 | |
EAN / GTIN | 4030293180550 | |
Codice del produttore | 418072 |