Esecuzione:
Smerigliatrice per saldature d’angolo molto piatta da 950 W, per la lavorazione di saldature d’angolo in acciaio legato su intercapedini strette.
- Trasmissione a doppia riduzione per un lavoro efficace.
- Carter rimovibile e regolabile senza utensili.
- Protezione contro i sovraccarichi, avvio dolce, protezione contro il riavvio.
- Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.
- Elettronica ad albero intero Vario-Constamatic (VC) con rotella di regolazione, per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono pressoché costanti sotto carico.
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata.
- Robusto ingranaggio epicicloidale per una durata particolarmente lunga.
- Trasmissione a cinghia a bassa manutenzione per un’elevata durevolezza.
Fornitura:
Carter, impugnatura supplementare, 1× disco compatto in tessuto non tessuto (150×6x25,4 mm; medio), 1× disco compatto in tessuto non tessuto (150×6×25,4 mm; molto fine), 2× dischi compatti in tessuto non tessuto (150×3×25,4 mm; medio), 1× lima per lucidatura con 2 strisce di carta abrasiva e valigetta in lamiera di acciaio.