Satinatrice, Modello: SE17-200

Codice art.: 077754 SE17-200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Satinatrice
Denominazione originale prodotto SE 17-200 RT
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.700 W
Campo del numero di giri 800 min-1 - 3.000 min-1
Coppia 17 Nm
Portautensile M 14
⌀ Rulli abrasivi 100 mm - 200 mm
Lunghezza rulli abrasivi 50 mm - 100 mm
Peso 2,9 kg
Lunghezza cavo 4 m

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077754 SE17-200
EAN / GTIN 4007430323545
Codice del produttore 602259000

Descrizione

Esecuzione:

Efficiente satinatrice con potente motore da 1700 watt per rettificare, satinare, spazzolare e lucidare a specchio.
  • Area dell’impugnatura sottile per una guida ottimale.
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per una lunga durata.
  • Bloccaggio dell’albero portamola e ghiera di serraggio senza utensili per una rapida sostituzione degli accessori.
  • Regolazione rapida e senza utensili della lamiera di protezione e dell’impugnatura supplementare.
  • Mandrino di serraggio silenzioso e ad accoppiamento geometrico per una micrografia di rettifica uniforme.
  • Protezione contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.
  • Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.
  • Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella di regolazione: per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.

Fornitura:

Inclusa impugnatura supplementare.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello