• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Levigatrice a nastro Kombi da 230 V, Modello: BS200P

Codice art.: 077550 BS200P
Sconto
349,00 €
Price per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BS 200 Plus
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza nominale 230 V
Potenza assorbita 600 W
Numero massimo giri 2.980 min-1
⌀ Mola abrasiva D 200 mm
Larghezza mola abrasiva T 25 mm
⌀ Foro mola abrasiva H 32 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva 50 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 1.000 mm; 1.020 mm
Peso 16,9 kg
Lunghezza cavo 1,8 m
Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077550 BS200P
EAN / GTIN 4061792226050
Codice del produttore 604220000
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice doppia per operazioni di rettifica, affilatura e sbavatura e per rimuovere la ruggine da acciaio e metalli con l’utilizzo di una spazzola con filo in acciaio. La luce a LED integrata illumina l’area di lavoro in modo ottimale. Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.
  • Portapezzi regolabile senza utensili.
La levigatrice combinata a nastro universale con nastro di tela abrasiva e mola abrasiva è lo strumento ideale per la lavorazione di legno e metallo.
  • Ampio braccio di levigatura a nastro, con inclinazione continua di 90°, per due lunghezze di nastro di tela abrasiva comuni.
  • Regolazione dell’inclinazione del braccio di levigatura a nastro senza utensili.
  • Attacco di aspirazione sul braccio di levigatura a nastro, adatto ai manicotti di collegamento più comuni.
  • Utilizzabile con spazzole circolari con filo in acciaio per la rimozione della ruggine.
  • Luce a LED integrata per l’illuminazione ottimale dell’area di lavoro.
  • Lavoro flessibile sull’ampia superficie di rettifica o in alternativa sulla rotondità del braccio di levigatura a nastro.
  • Attacco di aspirazione sul braccio di levigatura a nastro, adatto ai manicotti di collegamento più comuni.
  • Ruota di azionamento di gomma nel braccio di levigatura a nastro con scanalature per una rapida dissipazione del calore.
  • Sostituzione rapida e senza utensili del nastro di tela abrasiva dopo l’apertura della copertura.
  • Massima silenziosità e lunga durata dei dischi grazie alle flange di fissaggio di alta qualità.

Fornitura:

Inclusi mola abrasiva in corindone normale 60 N, nastro abrasivo in tessuto grana 60, vetri parascintille, portapezzi e chiave esagonale.

Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100 e n. art. 568733.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello