{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | EX150ES | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Numero di oscillazioni | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Corsa del circuito oscillante | 3,2 / 6,4 mm | |
Vibrazione massima a norma EN | 8,5 m/s2 | |
Potenza assorbita | 440 W | |
⌀ Platorello | 150 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
Tipo di prodotto | Levigatrici roto-orbitali |
Codice articolo | 077321 EX150ES | |
EAN / GTIN | 4002395135479 | |
Codice del produttore | 4935443290 |