Levigatrici diritte GGS8CE

Codice art.: 077265 GGS8CE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GGS 8 CE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 750 W
Campo del numero di giri 2.500 min-1 - 8.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm
Peso 1,7 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077265 GGS8CE
EAN / GTIN 3165140584852
Codice del produttore 0601222100

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta compatta, maneggevole e versatile per lavori di rettifica.
  • Constant Electronic per un numero di giri costante anche con sforzo elevato.
  • Nuovo sistema di serraggio per il fissaggio senza gioco delle mole abrasive con gambo per lavori di precisione.
  • Avvio dolce e kickback stop: se rileva un blocco, spegne subito la macchina.
  • Spazzole al carbonio di spegnimento per un'elevata protezione del motore.
  • Lunga durata grazie al raffreddamento diretto e ai cuscinetti a sfere a doppia tenuta.
  • Preselezione del numero di giri a 6 livelli per diversi materiali.
  • Con albero lungo e sottile − particolarmente adatto per l'uso su punti di difficile accesso.
  • Potente motore da 750 Watt per un elevata velocità di lavorazione.
  • Numero di giri ridotto, anche per la lavorazione di acciai inossidabili.

Fornitura:

Inclusi pinza di serraggio da 6 mm e 2 chiavi a forchetta semplice con apertura 13 e 19.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello