{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 240 V | |
Potenza assorbita | 2.400 W | |
Numero di giri/min. a vuoto | 6.600 min-1 | |
Coppia | 17 Nm | |
Filettatura di raccordo | M14 | |
⌀ Massimo disco | 230 mm | |
Peso | 6,2 kg | |
Lunghezza cavo | 4 m | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Dispositivo di uomo morto | sì | |
Avvio dolce | sì | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Kickback-stop | sì | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077150 WEPBA24230 | |
EAN / GTIN | 4007430337641 | |
Codice del produttore | 606481000 |