{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AGV17-150XCProTector/dispositivo uomo morto | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.750 W | |
Numero massimo giri | 9.500 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 8,7 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 150 mm | |
Profondità massima di taglio | 45 mm | |
Peso | 3 kg | |
Avvio dolce | sì | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Kickback-stop | sì | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077141 AGV17-150 | |
EAN / GTIN | 4002395243990 | |
Codice del produttore | 4933432250 |