Smerigliatrice angolare AGV10125EK

Codice art.: 077131 AGV10125EK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AGV10-125EK
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.000 W
Numero massimo giri 11.000 min-1
Vibrazione massima a norma EN 2,6 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 33 mm
Peso 2,2 kg
Dispositivo di uomo morto no
Blocco contro il riavvio
Particolarità Esecuzione corta
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077131 AGV10125EK
EAN / GTIN 4002395260898
Codice del produttore 4933451222

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE − Smerigliatrice angolare compatta e potente di ⌀ 125 mm. Con elevata profondità di taglio grazie alla testata ingranaggi piatta in metallo.
  • Cavo di allacciamento da 4 m.
  • Il bloccaggio dell'albero portamola consente di sostituire rapidamente il disco.
  • Regolazione rapida del carter.
  • Blocco contro il riavvio.
Smerigliatrice angolare 1000 W / 125 mm, esecuzione corta.

Fornitura:

Impugnatura, carter, dado di serraggio.

Nota:

Tutte le smerigliatrici angolari compatte dotate di interruttore con arresto senza funzione di sicurezza “uomo morto”.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello