Smerigliatrice angolare WS10-125S

Codice art.: 077121 WS10-125S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WS10-125S
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.000 W
Numero massimo giri 11.500 min-1
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 32 mm
Peso 2,4 kg
Dispositivo di uomo morto no
Blocco contro il riavvio
Particolarità M14
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Codice del produttore 4935451302

Descrizione

Esecuzione:

AEG − smerigliatrice angolare compatta ⌀ 125 mm. Potente ed ergonomica smerigliatrice angolare compatta.
  • Bloccaggio di sicurezza dell'albero portamola.
  • Cavo di allacciamento da 4 m.
  • Cuscinetti e interruttore con protezione antipolvere.
  • Testata ingranaggi girevole a passi di 90° per uso con mano sinistra o destra.
  • Blocco contro il riavvio.
Smerigliatrice angolare da 1000 W / ⌀ 125 mm.

Fornitura:

Impugnatura, carter, dado di serraggio.

Nota:

Tutte le smerigliatrici angolari compatte dotate di interruttore con arresto senza funzione di sicurezza “uomo morto”.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello