Esiste un’alternativa per questo articolo:

Smerigliatrice angolare, Modello: 72226760

Codice art.: 077111 72226760
Sconto
319,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto CG 15-125 BL
Potenza assorbita 1.500 W
Numero massimo giri 3.500 min-1 - 9.000 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Profondità massima di taglio 35 mm
Peso 2,2 kg
Blocco contro il riavvio
Particolarità Motore Brushless
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077111 72226760
EAN / GTIN 4014586895802

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta FEIN ⌀ 125 mm.
  • Motore robusto e potente per l’impiego quotidiano.
  • Elevata protezione dell’utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all’impugnatura antivibrazioni.
  • Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all’utilizzo).
  • Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.
Smerigliatrice angolare Compact resistente alla polvere, potente, durevole e che richiede poca manutenzione, con motore FEIN PowerDrive senza spazzole.
Ampia protezione dell’utilizzatore attraverso:
  • Avvio dolce
  • Protezione contro il riavvio
  • Monitoraggio degli inceppamenti
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi
  • Preselezione del numero di giri
  • Monitoraggio dei contraccolpi, impugnatura antivibrazioni e freno

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello