{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | WS8-115S | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 800 W | |
Campo del numero di giri | 12.000 min-1 | |
Vibrazione massima a norma EN | 4,2 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 115 mm | |
Profondità massima di taglio | 28 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077104 WS8-115S | |
EAN / GTIN | 4002395150519 | |
Codice del produttore | 4935451293 |