Trapano con base elettromagnetica, Modello: MAB155

Codice art.: 076535 MAB155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto MAB 155
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.050 W
Numero massimo giri 320 min-1
⌀ Preforazione massimo in acciaio 35 mm
Profondità di foratura 30 mm
Lunghezza base magnetica 80 mm
Larghezza base magnetica 160 mm
Corsa utile 39 mm
Peso 11 kg
Tensione di rete 230 V
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 076535 MAB155
EAN / GTIN 4250187513893
Codice del produttore MAB 155

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.
  • Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell’alloggiamento.
  • Trasmissione a bagno d’olio.

Nota:

  • Per punte a carotare vedi da n. art. 118780 a 118825.
  • Trapani con base elettromagnetica con avanzamento automatico, piastra di bloccaggio a vuoto e dispositivi stringitubi su richiesta.
  • Trapani con base elettromagnetica ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello