• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapano con base elettromagnetica, Modello: MAB485

Codice art.: 076530 MAB485
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto MAB485
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.150 W
Campo numero di giri 1ª velocità 50 min-1 - 250 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 100 min-1 - 450 min-1
Portautensile forma CM2
Dimensione portautensile 19 mm Weldon
⌀ Preforazione massimo in acciaio 40 mm
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio M16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 18 mm
⌀ Massimo svasatura 40 mm
⌀ Massimo alesatura 18 mm
Lunghezza base magnetica 84 mm
Larghezza base magnetica 168 mm
Corsa utile 160 mm
Peso 13 kg
Lunghezza 295 mm
Larghezza 175 mm
Altezza 440 mm
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 076530 MAB485
EAN / GTIN 2050001676856
Manufacturer BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.
  • Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell’alloggiamento.
  • Trasmissione a bagno d’olio.
Potenti trapani per impiego universale adatti a tutti i tipi di materiali per forare, filettare, alesare e svasare. Rotazione oraria / antioraria, regolazione elettronica dell’albero pieno, portautensile con sistema di cambio rapido Keyless e termostato di sicurezza per la massima versatilità di applicazione. Compresi punte a carotare ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profondità di taglio 30 mm; e mandrino autoserrante SSBF 1 − 16 mm. Adattatore per maschi a filettare M10 / M12 / M16.

Uso:

La regolazione continua della velocità degli ingranaggi a rapporti fortemente demoltiplicati consente di utilizzare maschi a filettare, punte elicoidali, alesatori, svasatori e punte per cave per tutti i tipi di materiale.

Fornitura:

Inclusa valigetta, attacco per punta a carotare, estrattore per punta a carotare, catena di sicurezza, sistema di lubrificazione e chiave di servizio.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

  • Punte a carotare vedi da n. art. 118800 a 118820.
  • Trapani a carotare con avanzamento automatico, morse per montaggio, piattaforma magnetica e dispositivi serratubi su richiesta.
  • Unità da carotaggio ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello